| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000036591 Herst.-Nr.: 6050475 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SICK - Füllstandsensoren, LBV300, Prozessanschluss: G 1½ A PN 25, Ausgangssignal: Doppelrelais (DPDT), Sondenlänge: 4.000 mm, Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: –20 °C +80 °C, Zulassungen: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db, Herstellernummer: 6050475 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Vibrationsgrenzschalter, Erschütterungssensor, Vibrationsaufnehmer, Vibrationssensor, sick füllstandssensor, vibrationsaufnehmer, SICK, ALUMINIUM, RELAIS, SENSOR |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.024,71* | € 1.145,22* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,48* | € 1.146,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.033,45* | € 1.156,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|