Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LBV320GXTGDRAMX04000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-13661664
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6050475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LBV320GXTGDRAMX04000

Füllstandsensoren, LBV300, LBV320-GXTGDRAMX04000, Prozessanschluss: G 1 A PN 25, Ausgangssignal: Doppelrelais (DPDT), Sondenlänge: 4.000 mm, Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 20 °C ... +80 °C, Zulassungen: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.024,71*
€ 1.145,22*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,48*
€ 1.146,21*
Frei Haus
ab € 1.033,45*
€ 1.156,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,22*
€ 1.362,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,92*
€ 1.355,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,75*
€ 1.307,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,07*
€ 1.269,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,71*
€ 1.219,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.