| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13661664 Herst.-Nr.: 6050475 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LBV320GXTGDRAMX04000 Füllstandsensoren, LBV300, LBV320-GXTGDRAMX04000, Prozessanschluss: G 1 A PN 25, Ausgangssignal: Doppelrelais (DPDT), Sondenlänge: 4.000 mm, Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 20 °C ... +80 °C, Zulassungen: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.024,71* | € 1.145,22* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,48* | € 1.146,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.033,45* | € 1.156,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|