| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000037250 Herst.-Nr.: 1045424 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Rund-Lichtschranken, Z-Sensor, Schaltabstand max.: 0 mm ... 50 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 150 mm, Lichtsender: LED, Einstellung: Keine, Im Lieferumfang: Befestigungsmutter M18, Herstellernr.: 1045424 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sick rund-lichtschranken, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, FAN, LED, 4-POLIG, LICHTTASTER, STECKER, USB |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,39* | € 85,30* | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 66,52* | € 85,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,45* | € 87,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|