Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1045587 - Rund-Lichtschranken, ZT1-P2231


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000037251
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1045587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
SICK - Rund-Lichtschranken, Z-Sensor, Schaltabstand max.: 5 mm ... 60 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Energetisch, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 150 mm, Lichtsender: LED, Einstellung: Keine, Im Lieferumfang: Befestigungsmutter M18, Herstellernr.: 1045587
Weitere Suchbegriffe: sick rund-lichtschranken, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, FAN, LED, 4-POLIG, LICHTTASTER, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,33*
€ 83,49*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,42*
€ 83,60*
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 86,00*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.