| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000037488 Herst.-Nr.: 1091610 EAN/GTIN: 4047084437427 |
| |
|
| | |
| SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, FlexChain, Geräteausführung: FlexChain Host, Parametriermode: USB-Anschluss für die einfache Konfiguration des FlexChain mittels SOPAS ET, dem Engineering Tool von SICK, Parametrierung: Sensor ParametrierungZonendefinitionMessfunktionenLogikfunktionSchnittstellenparametrierungDiagnosefunktionen, Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link (V1.1), Seriell (RS-485), Eingänge/Ausgänge: RS-485 + 1 x I/O + 1 x Q (IO-Link), Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 8-polig, Abmessungen (B x H x T): 109,4 mm x 25 mm x 35 mm, Gewicht: Ca. 161 g, Herstellernr.: 1091610 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, SENSOR, RAM, 8-POLIG, SCHNITTSTELLE, STECKER, USB |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 163,13* | € 202,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,93* | € 202,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,88* | € 210,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|