Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter schaltend FC1A-CZ2A1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AutomatisierungLichtgitter schaltend FC1A-CZ2A1A
Artikel-Nr.:
     3517A-58967548
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1091610
EAN/GTIN:
     4047084437427
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter schaltend FC1A-CZ2A1A

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, FlexChain, FC1A-CZ2A1A, Geräteausführung: FlexChain Host, Parametriermode: USB-Anschluss für die einfache Konfiguration des FlexChain mittels SOPAS ET, dem Engineering Tool von SICK, Parametrierung: Sensor Parametrierung, Zonendefinition, Messfunktionen, Logikfunktion, Schnittstellenparametrierung, Diagnosefunktionen, Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link (V1.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
109,4 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 163,29*
€ 197,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,73*
€ 214,70*
Frei Haus
ab € 184,01*
€ 220,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.