Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1093732 - Miniatur-Lichtschranken, GTB2F-N5141


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000037619
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1093732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
SICK - Miniatur-Lichtschranken, G2F, Schaltabstand max.: 1 mm ... 9 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, 200 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Herstellernr.: 1093732
Weitere Suchbegriffe: klein-lichtschranke sick, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, LED, 3-POLIG, LICHTTASTER, STECKER, USB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,25*
€ 135,54*
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,28*
€ 136,11*
Frei Haus
ab € 111,16*
€ 140,51*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.