| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000037797 Herst.-Nr.: 1094787 EAN/GTIN: 4047084443725 |
| |
|
| | |
| SICK - Rund-Lichtschranken, GR18S, Schaltabstand max.: 3 mm ... 350 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Energetisch, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Im Lieferumfang: Befestigungsmutter (2 x), Herstellernr.: 1094787 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick rund-lichtschranken, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, FAN, LED, LICHTTASTER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,53* | € 72,02* | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 54,62* | € 72,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,19* | € 73,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|