Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1095701 - Hybrid-Lichtschranken, ZLD18-8AB1G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000037876
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1095701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
SICK - Hybrid-Lichtschranken, SimpleSense, Befestigungsart: 24 mm, Kugel, ohne Ausrichthilfe, Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse, Schaltabstand: 6,3 m, Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht, Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung offenes Ende, 4-adrig, 2.000 mm, Herstellernr.: 1095701
Weitere Suchbegriffe: sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, HYBRID, LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,61*
€ 60,97*
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,71*
€ 61,09*
Frei Haus
ab € 47,04*
€ 62,85*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.