Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1095722 - Hybrid-Lichtschranken, ZLD18-8AB4B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1095722 - Hybrid-Lichtschranken, ZLD18-8AB4B2
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000037877
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1095722
EAN/GTIN:
     4047084482670
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
SICK - Hybrid-Lichtschranken, SimpleSense, Befestigungsart: 24 mm, Kugel, ohne Ausrichthilfe, Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse, Schaltabstand: 6,3 m, Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht, Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 150 mm, Herstellernr.: 1095722
Weitere Suchbegriffe: sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, HYBRID, LED, 4-POLIG, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,34*
€ 75,69*
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,43*
€ 75,78*
Frei Haus
ab € 60,12*
€ 77,79*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.