Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1095736 - Hybrid-Lichtschranken, ZLD18-2AB1G8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000037890
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1095736
EAN/GTIN:
     4047084440861
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
SICK - Hybrid-Lichtschranken, SimpleSense, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 - 25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse, Schaltabstand: 5 m, Lichtsender, Lichtart: LED, sichtbares Rotlicht, Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung offenes Ende, 4-adrig, 2.000 mm, Herstellernr.: 1095736
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,79*
€ 60,13*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,87*
€ 60,24*
Frei Haus
ab € 47,11*
€ 61,93*
€ 8,95*
ab € 46,83*
€ 63,69*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.