Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1095798 - Hybrid-Lichtschranken, ZTB18-8AB1G1D04


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000037915
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1095798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
SICK - Hybrid-Lichtschranken, SimpleSense, Befestigungsart: 24 mm, Kugel, ohne Ausrichthilfe, Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung, Schaltabstand: 100 mm, Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, Infrarotlicht, Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung offenes Ende, 4-adrig, 2.000 mm, Herstellernr.: 1095798
Weitere Suchbegriffe: sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, HYBRID, LED, LICHTTASTER, USB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,25*
€ 84,73*
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,13*
€ 84,85*
Frei Haus
ab € 68,18*
€ 87,27*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.