| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000038231 Herst.-Nr.: 1097829 EAN/GTIN: 4047084446351 |
| |
|
| | |
| SICK - Miniatur-Lichtschranken, W4S-3 Inox Glass, Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Autokollimation, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 150 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Teach-in-Taste, Herstellernr.: 1097829 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,07* | € 243,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,78* | € 248,92* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 207,30* | € 256,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,11* | € 256,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|