| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000038398 Herst.-Nr.: 1099304 EAN/GTIN: 4047084459221 |
| |
|
| | |
| SICK - Hybrid-Lichtschranken, SimpleSense, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 - 25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse, Schaltabstand: 5 m, Lichtsender, Lichtart: LED, sichtbares Rotlicht, Schaltausgang Q1: PNP, Dunkelschaltend, Schaltausgang Q2: PNP, Test, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Herstellernr.: 1099304 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, SICK, SENSOR, HYBRID, LED, 4-POLIG, STECKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,86* | € 65,75* | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 50,04* | € 65,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,46* | € 67,58* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 51,68* | € 69,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|