| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000040699 Herst.-Nr.: 1113824 EAN/GTIN: 4047084477966 |
| |
|
| | |
| SICK - Miniatur-Lichtschranken, G6, Schaltabstand max.: = 900 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Energetisch, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig 300 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: ABS/PC, Einstellung: Potentiometer, Herstellernr.: 1113824 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, klein-lichtschranke sick, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, LED, 4-POLIG, GEHÄUSE, LICHTTASTER, STECKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,07* | € 83,90* | | | | Lager 1788 | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,16* | € 84,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,06* | € 86,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|