| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000040706 Herst.-Nr.: 1113997 EAN/GTIN: 4047084476341 |
| |
|
| | |
| SICK - Klein-Lichtschranken, W16, Schaltabstand max.: 50 mm ... 750 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, TwinEye-Technologie, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: VISTAL®, Einstellung: Teach-in-Taste, Leitung, Potentiometer, Smart Sensor: Enhanced Sensing (Basis-Logik), Effiziente Kommunikation, Smart Task, Herstellernr.: 1113997 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, io-link sensor, SICK, SENSOR, LED, 4-POLIG, GEHÄUSE, LICHTTASTER, STECKER, USB |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,80* | € 298,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 252,93* | € 298,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,07* | € 301,41* | | | | Lager 1788 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,34* | € 303,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,60* | € 305,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|