| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000040766 Herst.-Nr.: 1114550 EAN/GTIN: 4047084475153 |
| |
|
| | |
| SICK - Klein-Lichtschranken, G10, Schaltabstand max.: 0,15 m ... 12 m, 0,15 m ... 10 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Im Lieferumfang: Reflektor PL40A, Befestigungswinkel BEF-WN-REFX, Herstellernr.: 1114550 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, klein-lichtschranke sick, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, FAN, LED, 4-POLIG, BEFESTIGUNGSWINKEL, STECKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,48* | € 102,06* | | | | Lager 1788 | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 79,57* | € 102,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,85* | € 106,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|