| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000040957 Herst.-Nr.: 1116640 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Klein-Lichtschranken, W16, Schaltabstand max.: 10 mm ... 1.600 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: VISTAL®, Einstellung: Teach-in-Taste, Leitung, Potentiometer, Smart Sensor: Enhanced Sensing (Basis-Logik), Effiziente Kommunikation, Smart Task, Herstellernr.: 1116640 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klein-lichtschranke sick, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, LED, 4-POLIG, GEHÄUSE, LICHTTASTER, STECKER, USB |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,33* | € 271,88* | | | | Lager 1788 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,82* | € 272,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,74* | € 273,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|