Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6069268 - Drucksensoren, PBT-RB1X0SGESS0V2C0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042475
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6069268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 1 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-Leiter, Anschlussart: Leitungsausgang, 2 m, IP67, Versorgungsspannung: 14 V DC 30 V DC, Besonderheit: Ohne, Herstellernr.: 6069268
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,78*
€ 214,31*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,47*
€ 214,94*
Frei Haus
ab € 179,76*
€ 223,24*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.