Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PBT-RB1X0SGESS0V2C0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-68979374
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6069268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PBT-RB1X0SGESS0V2C0Z

Drucksensoren, PBT, PBT-RB1X0SGESS0V2C0Z, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 1 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, der Spanne, Prozessanschluss: G B nach EN 837, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-Leiter, Anschlussart: Leitungsausgang, 2 m, IP67, Versorgungsspannung: 14 V DC 30 V DC, Besonderheit: Ohne
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,96*
€ 195,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,97*
€ 195,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 162,65*
€ 203,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,63*
€ 241,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.