Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6073951 - Drucksensoren, PBS2-RB010SG1SSDNMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043112
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6073951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBS plus, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C, Dichtung: NBR-Dichtung installiert, FPM/FKM-Dichtung beiliegend, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC, Herstellernr.: 6073951
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, SICK, SENSOR, 4-POLIG, LIEGEND, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 325,21*
€ 388,38*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,80*
€ 388,90*
Frei Haus
ab € 327,31*
€ 391,75*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,90*
€ 462,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,50*
€ 453,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,77*
€ 424,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,93*
€ 410,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,80*
€ 386,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.