| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13661088 Herst.-Nr.: 6073951 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drucksensor PBS2RB010SG1SSDNMA0Z Drucksensoren, PBS plus, PBS2-RB010SG1SSDNMA0Z, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: 20 °C ... +85 °C, Dichtung: NBR-Dichtung installiert, FPM/FKM-Dichtung beiliegend, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + 4 mA . Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,74* | € 366,31* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,72* | € 366,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 309,98* | € 370,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|