Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6075407 - Drucksensoren, PFT-SCB1X6SN1SSAAMSSZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043524
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6075407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PFT, Druckart: Vakuum und ±-Messbereiche, Druckeinheit: bar, Messbereich: –1 bar ... 0,6 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,2 %, der Spanne (Best Fit Straight Line, BFSL) nach IEC 61298-2, Prozessanschluss: ¼' NPT, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: –30 °C ... +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Besonderheit: Ohne, Herstellernr.: 6075407
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, 4-POLIG, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 426,22*
€ 494,32*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,34*
€ 494,88*
Frei Haus
ab € 427,06*
€ 498,99*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,88*
€ 588,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,57*
€ 581,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,58*
€ 543,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,79*
€ 531,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,34*
€ 506,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.