| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-63661399 Herst.-Nr.: 6075407 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drucksensor PFTSCB1X6SN1SSAAMSSZ Drucksensoren, PFT, PFT-SCB1X6SN1SSAAMSSZ, Druckart: Vakuum und ±-Messbereiche, Druckeinheit: bar, Messbereich: 1 bar ... 0,6 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,2 %, der Spanne (Best Fit Straight Line, BFSL) nach IEC 61298-2, Prozessanschluss: '' NPT, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 30 °C ... +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA . Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 409,20* | € 478,83* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,31* | € 479,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 412,37* | € 483,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|