| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000046619 Herst.-Nr.: 1126060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sick Klein-Lichtschranken, W12, WTF12L-24162820A00, Schaltabstand min. / max.: 20 mm / 150 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Vordergrundausblendung, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: Laser, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: Zinkdruckguss, Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer, Drück-Dreh-Element, Leitung, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link V1.1, Smart Sensor: Enhanced Sensing (Basis-Logik), Effiziente Kommunikation, Diagnose, Smart Task, Herstellernummer: 1126060 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichtschranke sick, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, LASER, 4-POLIG, GEHÄUSE, LICHTTASTER, SCHNITTSTELLE, STECKER, USB |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,76* | € 309,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,85* | € 314,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,60* | € 317,34* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 323,17* | € 378,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|