Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4EP3700-6US00-NETZDROSSEL F. FU PHASEN:3 UN1(V):500 ITHMAX 1(A) / F1(HZ):31,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000065056
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EP3700-6US00
EAN/GTIN:
     4001869937519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
netzdrossel siemens
4EP3700-6US00 - NETZDROSSEL F. FU PHASEN:3 UN1(V):500 ITHMAX 1(A) / F1(HZ):31,5 /50 I LN (A):28,35 UK(%):2 LN(MH):0,583 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB- ANSCHLUSS EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL<
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, frequenzumrichter 500v, SIEMENS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 444,44*
€ 497,19*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,83*
€ 497,72*
Frei Haus
ab € 450,95*
€ 502,03*
€ 5,95*
ab € 453,83*
€ 504,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 455,70*
€ 509,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,72*
€ 592,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,13*
€ 586,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,73*
€ 564,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,84*
€ 554,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,83*
€ 531,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.