Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommutierungsdrossel 3p 50Hz 500V IP00 4EP3700-6US00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     262-F153H86
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EP37006US00
EAN/GTIN:
     4001869937519
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
netzdrossel siemens
Kommutierungsdrossel 3p 50Hz 500V IP00 4EP3700-6US00
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 50 Hz
Bemessungsinduktivität:
0.583 mH
Bemessungsstrom AC:
28.35 - 28.35 A
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl, Primärseite:
3
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Schutzart (IP):
IP00
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, frequenzumrichter 500v
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 444,44*
€ 497,19*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,83*
€ 497,72*
Frei Haus
ab € 450,95*
€ 502,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 453,83*
€ 504,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 455,70*
€ 509,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,11*
€ 599,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,73*
€ 594,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,09*
€ 572,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,06*
€ 561,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,83*
€ 540,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.