Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1788
>
SIEMENS Artikel
>
Stecker und Klemmen
>
Artikel
8WH2030-4EF00-DREISTOCKKLEMME 2,5 MM2 PE L N GRAU BREITE 5,2 MM
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Siemens
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-SIE000100666
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WH2030-4EF00
EAN/GTIN:
4001869394381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIEMENS
KLEMME
8WH2030-4EF00 - DREISTOCKKLEMME 2,5 MM2 PE L N GRAU BREITE 5,2 MM
... >
Lager 1788
>
SIEMENS Artikel
>
Stecker und Klemmen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,98*
€ 264,02*
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,91*
€ 264,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,91*
€ 266,49*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,74*
€ 266,79*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,285*
€ 274,955*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 264,58*
€ 314,8502
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 261,56*
€ 311,2564
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 249,55*
€ 296,9645
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 243,08*
€ 289,2652
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 224,91*
€ 267,6429
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,4982* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel Dreistockklemme, grau, Breite 5,2mm
Siemens
8WH90001GD00
ab € 0,3014*
Zubehör
Schildträger, transparent
Siemens
8WH90604BA00
ab € 58,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen