Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Dreistockklemme 2,5 mm2, PE, L, N, grau, Breite 5,2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869394381
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20304EF00
EAN/GTIN:
     4001869394381
Suchbegriffe:
8WH2030-4EF00
8WH20304EF00
Durchgangs-Reihenklemme
ALPHA
Klemme, Federzuganschluss, Dreistock, PE/L/N, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
500 Volt
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Alpha Fix, Reihenklemmern, lpo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,98*
€ 264,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,91*
€ 264,58*
Frei Haus
ab € 226,91*
€ 266,49*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,74*
€ 266,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,285*
€ 274,955*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 266,79*
€ 317,4801
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 259,38*
€ 308,6622
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 252,98*
€ 301,0462
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 245,78*
€ 292,4782
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 239,34*
€ 284,8146
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 221,74*
€ 263,8706
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,4348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90001GD00
ab € 0,3014*
Zubehör
Siemens
8WH90604BA00
ab € 58,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.