Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistockklemme 2,5 mm2 8WH2030-4EF00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-17451537
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20304EF00
EAN/GTIN:
     4001869394381

Dreistockklemme 2,5 mm2 8WH2030-4EF00

Klemme, Federzuganschluss, Dreistock, PE/L/N, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
22 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,29*
€ 263,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,58*
€ 263,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,60*
€ 265,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,61*
€ 265,77*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,415*
€ 272,375*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 265,53*
€ 315,9807
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 260,17*
€ 309,6023
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 250,88*
€ 298,5472
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 246,14*
€ 292,9066
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 226,60*
€ 269,654
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90001GD00
ab € 0,3014*
Zubehör
Siemens
8WH90604BA00
ab € 57,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.