Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1FK2103-2AG11-0SA0 - SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=0,64Nm, PN = 0,2kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000265636
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK2103-2AG11-0SA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=0,64Nm, PN = 0,2kW bei nN=3000 U/min, Umrichter an max. 240V Netz, mit Haltebremse, Schutzart IP65, zylindrische Welle D14x30mm, Absolutwertgeber Singletrun 22bit (Encoder AS22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M12, drehbar, Herstellernummer: 1FK2103-2AG11-0SA0
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, HALTEBREMSE, SCHNITTSTELLE, SIMOTICS, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 450,94*
€ 516,80*
Frei Haus
ab € 459,08*
€ 518,40*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,52*
€ 561,47*
€ 5,95*
ab € 579,24*
€ 645,40*
Frei Haus
ab € 696,68*
€ 763,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,47*
€ 668,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,54*
€ 652,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,73*
€ 628,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,32*
€ 615,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,52*
€ 592,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 159,71*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,92*
Zubehör
Siemens
3RV20111EA10
ab € 34,51*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,50*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 184,48*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 246,12*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,96*
Zubehör
Siemens
3NA3801
ab € 2,31*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,38*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,99*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB102UF0
ab € 455,28*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE108UF0
ab € 535,53*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 31,98*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.