Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1FK2105-4AF00-0MA0 - SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=5Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000278247
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK2105-4AF00-0MA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
SIMOTICS S-1FK2 HD Servo motor M0=5 Nm, PN = 1.45 kW at nN=3000 rpm, Converter on max. 480 V 3 AC mains Degree of protection IP64, Cylindrical shaft D19x40 mm, Absolute encoder 22-bit + 12-bit Multi-turn (encoder AM22DQC), With OCC interface, Connector size M17, rotatable,, Herstellernummer: 1FK2105-4AF00-0MA0
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, INTERFACE, PROTECTION, CONNECTOR, CONVERTER, ENCODER, SIMOTICS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 627,43*
€ 700,97*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,05*
€ 757,07*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 681,42*
€ 769,63*
€ 5,95*
ab € 791,69*
€ 873,68*
Frei Haus
ab € 990,46*
€ 1.078,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,07*
€ 900,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,38*
€ 887,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,53*
€ 850,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,61*
€ 833,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,05*
€ 812,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,09*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,80*
Zubehör
Siemens
3RV20114AA10
ab € 38,63*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 177,87*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 234,10*
Zubehör
Siemens
3NA3812
ab € 2,35*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,23*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,74*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE115UF0
ab € 651,39*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 35,23*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.