Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1FK2208-4AC01-0MA0 - SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor M0=22Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000306024
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK2208-4AC01-0MA0
EAN/GTIN:
     4025515680116
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor M0=22Nm, PN = 3,55kW bei nN=2000 U/min (380-480V), PN = 2,15kW bei nN=1000 U/min (200-240V), Schutzart IP65, zylindrische Welle D32x58mm, Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M23, drehbar,, Herstellernr.: 1FK2208-4AC01-0MA0
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, ENCODER, SERVOMOTOR, SIMOTICS, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.108,63*
€ 1.188,36*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.209,28*
€ 1.283,13*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.204,03*
€ 1.304,14*
€ 5,95*
ab € 1.402,43*
€ 1.482,89*
Frei Haus
ab € 1.752,15*
€ 1.846,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,13*
€ 1.526,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,34*
€ 1.511,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,14*
€ 1.474,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,96*
€ 1.450,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,28*
€ 1.439,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,09*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,80*
Zubehör
Siemens
3RV20214EA10
ab € 63,58*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 177,87*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 234,10*
Zubehör
Siemens
3NA3822
ab € 1,97*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,23*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,74*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE150UF0
ab € 1.410,64*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 35,23*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.