| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000314434 Herst.-Nr.: 7SR1003-1LA20-2DB0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SIEMENS - ARGUS overcurrent relay Conformal coating on PCBA Non-directional, size 4 molded case, 4 CT, 10 LEDs, 6 binary inputs/ 6 binary outp. Measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz auxiliary voltage: 60 to 240 V AC/DC, binary input threshold 44 V AC/DC Standard version - no cover Communication: Front port: USB and rear: RS485 supporting IEC 60870-5-103 or Modbus RTU or DNP 3.0. Front fascia: w. breaker control pushbuttons Protection function: Standard version plus autoreclose (79), Herstellernr.: 7SR1003-1LA20-2DB0 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais siemens, überwachungsrelais, SIEMENS, PROTECTION, AC/DC, AUXILIARY VOLTAGE, COMMUNICATION, COVER, LED, PUSHBUTTON, MODBUS, USB |
| | |
| |