Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3072406 - SLSCE30-300Q8, Personenschutz Lichtvorhang kaskadierbarer Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000002565
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3072406
EAN/GTIN:
     0662488724061
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
3072406 - SLSCE30-300Q8 / Personenschutz Lichtvorhang kaskadierbarer Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig, Kaskadierbar bis 4 Module Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 300 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 18000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, sicherheitslichtschranke 18m, TURCK, 8-POLIG, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,83*
€ 677,02*
Frei Haus
ab € 613,79*
€ 677,63*
Frei Haus
ab € 622,24*
€ 683,67*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 624,68*
€ 686,40*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 622,63*
€ 702,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,02*
€ 805,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,20*
€ 792,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,42*
€ 771,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,49*
€ 756,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,83*
€ 730,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.