| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0775675 Herst.-Nr.: 3072406 EAN/GTIN: 0662488724061 |
| |
|
| | |
| Personenschutz Lichtvorhang, kaskadierbarer Sender, Betriebsspannung 20…28 VDC, max. Reichweite 18000 mm, Stecker M12 x 1, 8-polig, Kaskadierbar bis 4 Module, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 300 mm, Bei jedem Gerät sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Gerätelängen ab 900 mm ein zusätzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 617,82* | € 670,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 613,72* | € 671,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 621,22* | € 678,06* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 627,43* | € 681,10* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 625,28* | € 691,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|