Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6900403 - BTS-DSU35-Z07, Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000007719
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6900403
EAN/GTIN:
     4047101112795
Suchbegriffe:
TURCK
DISTANZPLATTE
FLANSCH
6900403 - BTS-DSU35-Z07 / Montagezubehör Aufbauset für größere Schwenkantriebe: Ø Scheibe und Sprengring: max. 110 mm Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm Anschlusswelle (Wellenzapfen): Höhe 50 / Ø max. 75 mm Im Lieferumfang enthalten: 1 Distanzplatte 50 mm (POM) 1 Distanzring 20 mm (PP-GF30) Zur Montage der Distanzplatte: 2 Zylinderschrauben M5 x 12 [DIN 912-A2] 2 Zylinderschrauben M5 x 65 [DIN 912-A2] 4 Federscheiben A5 [DIN 137-A2]), Zur Montage des Pucks mit Distanzring: 1 Senkschraube M6 x 45 [DIN 7991-A2]) Der Distanzring verfügt an der Obenseite über einen Kreuzförmigen 4x4 mm Schlitz und ermöglicht somit einen um 90° versetzten Aufbau des Betätigungselements z.B. für quer aufgebaute Antriebe.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,42*
€ 29,75*
€ 5,46*
ab € 22,35*
€ 30,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,70*
€ 31,36*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,26*
€ 33,28*
€ 3,90*
ab € 25,47*
€ 34,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.