| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51882756 Herst.-Nr.: 6900403 EAN/GTIN: 4047101112795 |
|
|
| | |
| Aufbauset BTS-DSU35-Z07 Zubehör, Aufbauset, Aufbauset für größere Schwenkantriebe:, Ø Scheibe und Sprengring: max. 110 mm, Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm, Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 50 mm / Ø: max. 75 mm, Im Lieferumfang enthalten:, 1 Distanzplatte 50 mm (POM), 1 Distanzring 20 mm (PP-GF30), Zur Montage der Distanzplatte:, 2 Zylinderschrauben M5 x 12 [DIN 912-A2], 2 Zylinderschrauben M5 x 65 [DIN 912-A2], 4 Federscheiben A5 [DIN 137-A2], Zur Montage des Pucks mit Distanzring:, 1 Senkschraube M6 x 45 [DIN 7991-A2], Der Distanzring verfügt an der Obenseite über einen kreuzförmigen 4 x 4 mm Schlitz und ermöglicht somit einen um 90° versetzten Aufbau des Betätigungselements, z. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,42* | € 29,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,35* | € 30,89* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,70* | € 31,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,26* | € 33,28* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,47* | € 34,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|