| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047101112795 Herst.-Nr.: 6900403 EAN/GTIN: 4047101112795 |
| |
|
| | |
| Zubehör, Aufbauset, Aufbauset für größere Schwenkantriebe:, Ø Scheibe und Sprengring: max. 110 mm, Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm, Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 50 mm / Ø: max. 75 mm, Im Lieferumfang enthalten:, 1 Distanzplatte 50 mm (POM), 1 Distanzring 20 mm (PP?GF30), Zur Montage der Distanzplatte:, 2 Zylinderschrauben M5 x 12 [DIN 912?A2], 2 Zylinderschrauben M5 x 65 [DIN 912?A2], 4 Federscheiben A5 [DIN 137?A2], Zur Montage des Pucks mit Distanzring:, 1 Senkschraube M6 x 45 [DIN 7991?A2], Der Distanzring verfügt an der Obenseite über einen kreuzförmigen 4 x 4 mm Schlitz und ermöglicht somit einen um 90° versetzten Aufbau des Betätigungselements, z.B. für quer aufgebaute Antriebe. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktor, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlußkabel, Sensor, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensoranschluss, Sensorleitung, Stecker, Steckverbinder, Verbindungskabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,44* | € 29,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,38* | € 30,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,77* | € 31,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 22,61* | € 31,93* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,40* | € 34,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|