Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorständer
>
Artikel
Desq Acryl Monitorständer höhenverstellbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
181-1538-00
Hersteller:
Hansa by styro
Herst.-Nr.:
1538-00
EAN/GTIN:
8717249814108
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Desq Acryl Monitorständer höhenverstellbar
Produktdetails:
aus hochwertigem 6 mm Acryl
höhenverstellbar in 5 Stufen: 50 - 69 - 83 - 96 - 108 mm
Tragkraft bis zu 15 kg
für kleine Computer und Notebooks
B x T x H: 325 x 260 x 50 - 108 mm
... >
Lager 181
>
Schreibtischartikel
>
Monitorständer / Notebookständer
Weitere Suchbegriffe:
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
bildschirmständer
,
Laptop-Halter
,
Laptopständer
,
Notebookhalter
,
Notebookständer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desq Aluminium Notebookständer
Hansa by styro
1506-00
ab € 14,19*
Ähnlich
Desq Monitorständer mit Schublade
Hansa by styro
1481-00
ab € 30,29*
Ähnlich
Desq Monitorständer mit Schublade und Drehscheibe
Hansa by styro
1531-00
ab € 21,72*
Ähnlich
Desq Acryl Monitorständer
Hansa by styro
1537-00
ab € 18,05*
Ähnlich
Desq Acryl Monitorständer Dutch Design
Hansa by styro
1539-00
ab € 12,96*
Ähnlich
Desq Eck-Monitorständer 1532
Hansa by styro
1532-00
ab € 25,93*
Ähnlich
Hansa Monitorträger / Monitorhalter lichtgrau
Hansa by styro
h5070002
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen