Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrokay Schubladenbox 4 Schubladen geschlossen, 238 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
styrokay Schubladenbox 4 Schubladen geschlossen, 238 mm
styrokay Schubladenbox 4 Schubladen geschlossen, 238 mm
styrokay Schubladenbox 4 Schubladen geschlossen, 238 mm
styrokay Schubladenbox 4 Schubladen geschlossen, 238 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     181-20202-05
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     20202-05
EAN/GTIN:
     7612176102421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank

styrokay Schubladenbox 4 Schubladen geschlossen, weiss

Produktdetails:

  • feinste Abstufungen dank dem Höhenraster von nur 17 mm
  • Schubladen von 11 mm (100 Blatt), 29 mm (250 Blatt) und 45 mm (350 Blatt)
  • stapelbar und seitlich zu verbinden
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • B x T x H: 270 x 345 x 238 mm
  • Innenmaße Schublade: 230 x 318 mm
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, schubkastenschrank weiss, schubkastenschrank, Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,93*
€ 78,55*
Lager 181
9
€ 5,50*
ab € 64,26*
€ 82,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 83,53*
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
20201-05
ab € 93,61*
Ähnlich
Styro
20103-05
ab € 116,31*
Ähnlich
Styro
20203-05
ab € 69,31*
Ähnlich
Styro
20104-05
ab € 77,10*
Ähnlich
Styro
20106-05
ab € 91,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.