Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrobig Quadro Tower 28 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
styrobig Quadro Tower 28 Fächer
styrobig Quadro Tower 28 Fächer
Logo
Artikel-Nr.:
     181-228-0407.82
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-0407.82
EAN/GTIN:
     7612176065863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage

styrobig Quadro Tower Grundeinheit 28 Fächer (4 breit, 7 hoch)

Produktdetails:

  • große Sortierfächer für Dokumente und Pakete bis 280 x 380 mm (B x T)
  • jederzeit durch eine Aufbaueinheit erweiterbar (Art.Nr.: 228-1402.82)
  • rutschfeste Platzierung dank mitgelieferten Klebefüßen
  • einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge
  • Böden grau / Seiten- und Rückwände transparent
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 1200 x 400 x 734 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Fach: 280 x 380 x 90 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: sortierstation styrorac grau, postsortieranlage styro, postsortieranlage, Dokumentenstation, Dokumentensortierstation, Ablagestation, Ablagesystem, styrobig, Sortieranlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,60*
€ 315,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 273,70*
€ 336,66*
Lager 181
1
Frei Haus
ab € 286,27*
€ 352,54*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 341,64*
€ 417,38*
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,18*
€ 415,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,01*
€ 353,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,06*
€ 348,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0202.82
ab € 72,69*
Ähnlich
Styro
228-0403.82
ab € 141,28*
Ähnlich
Styro
228-0404.82
ab € 171,86*
Ähnlich
Styro
228-0405.82
ab € 195,32*
Ähnlich
Styro
228-0406.82
ab € 224,14*
Ähnlich
Styro
228-0402.82
ab € 111,41*
Ähnlich
Styro
228-1402.82
ab € 80,66*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 90,02*
Ähnlich
Styro
228-0103.82
ab € 46,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.