Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrogreenbox schwarz / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
styrogreenbox schwarz / schwarz
styrogreenbox schwarz / schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     181-275-8420.991
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     275-8420.991
EAN/GTIN:
     7612176072977
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox schwarz 5 schübe
schubladenbox
styroval schubladenbox

styrogreenbox schwarz / schwarz

Produktdetails:

  • elegante Schubladenbox mit 5 Schubladen
  • leichtgängige Schubladen mit Auszugssperre
  • stapelbar ohne Verbindungsteile
  • Maße: 270 x 340 x 255 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Schublade: 234 x 323 x 38 mm (B x T x H)
  • Material: 100% Polystyrol-Regenerat
  • Gehäuse schwarz, Schübe schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,34*
€ 34,00*
Lager 181
15
€ 5,50*
ab € 25,83*
€ 35,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,45*
€ 41,87*
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.