Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox stryogreenbox A4 5 Fächer schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox stryogreenbox A4 5 Fächer schwarz/schwarz
Schubladenbox stryogreenbox A4 5 Fächer schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STYR2758420991
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     275-8420.991
EAN/GTIN:
     7612176072977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox schwarz 5 schübe
schubladenbox
styroval schubladenbox
  • Schubladenbox styrogreenbox
  • Verwendung für Papierformate: DIN C4
  • Anzahl der Schubfächer: 5 Stück
  • Ausführung des Öffnungszustandes: geschlossen
  • Ausführung: Auszugsperre vorhanden, Griffloch/Griffmulde vorhanden, stapelbar
  • Werkstoff: 100% Polystyrol-Regenerat
  • Größe (B x H x T): 270 x 255 x 340 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
2.2 kg
Farbe:
schwarz/schwarz
Farbe der Schublade:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
255 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
340 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 30a
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,34*
€ 34,00*
3 Tage
15
€ 5,50*
ab € 25,83*
€ 35,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,45*
€ 41,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.