Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Splash himbeer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Tischleuchte Splash himbeer
LED Tischleuchte Splash himbeer
LED Tischleuchte Splash himbeer
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     181-41-5010.713
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.713
EAN/GTIN:
     7612176082846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Splash himbeer

Produktdetails:

  • pfiffige LED-Leuchte sorgt für Farbtupfer am Schreibtisch
  • Lichtintensität ist 3-stufig dimmbar dank Touch-Dimmer am Leuchtenfuß
  • flexibler Schwanenhalsarm für perfekte Positionierung
  • erhältlich in fünf trendigen Farben

Technische Daten:

  • Leistung: 5 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
  • Spannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 300 Lumen
  • Lichtausbeute: 67 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 1200 Lux (Messabstand 30 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 25000 Stunden
  • Ausladung: max. 280 mm
  • Höhe: max. 330 mm
  • Armlänge: 320 mm
  • Leuchtenfuß: Ø 130 mm
  • Leuchtenkopf: Ø 105 mm
  • Kabellänge: 160 cm
  • Nettogewicht: 660 g
  • Material: ABS, Metall
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse F
  • Modellkennung: splas0000071x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,82*
€ 28,46*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 20,45*
€ 28,46*
€ 6,95*
ab € 21,29*
€ 30,38*
Lager 181
30
€ 5,50*
ab € 23,70*
€ 32,73*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,39*
€ 35,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.711
ab € 19,30*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.712
ab € 19,24*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.710
ab € 19,28*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.714
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.