Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-61000297 Herst.-Nr.: 41-5010.713 EAN/GTIN: 7612176082846 |
| | |
|
| | |
| Hansa LED-Tischleuchte Splash, himbeer Leistung: 5W, gewichteter Energieverbrauch: 4 kWh/1000h Lichtstrom: 300 Lumen, Farbtemperatur: 4000K neutralweiß max. Beleuchtungsstärke: 1200Lux (30cm), Lebensdauer: 25000h enhält eien Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (41-5010.713) Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden Ausladung: max. 280 mm, Höhe: max. 330 mm, Armlänge: 320 mm, mit Standfuß, Farbe: magenta Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,71* | € 28,44* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 20,53* | € 28,44* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 21,28* | € 30,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,76* | € 32,70* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,33* | € 35,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|