Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Rio himbeer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Tischleuchte Rio himbeer
LED Tischleuchte Rio himbeer
LED Tischleuchte Rio himbeer
Logo
Artikel-Nr.:
     181-h5010622
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5010622
EAN/GTIN:
     7612176072588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Rio himbeer

Produktdetails:

  • trendige LED-Leuchte mit Hochglanz-Effekt
  • stufenlos dimmbar durch feines Berühren des Einschaltknopfs
  • spezielles Designelement: weiß leuchtender Ein-/Ausschaltknopf auf dem Leuchtenfuß
  • Leuchtenkopf vertikal verstellbar
  • warmes, angenehmes Leselicht

Technische Daten:

  • Leistung: 4,8 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
  • Spannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 450 Lumen
  • Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warmweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 500 Lux (Messabstand 50 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 35000 Stunden
  • Ausladung: max. 450 mm
  • Höhe: max. 590 mm
  • Leuchtenfuß: 170 mm Länge x 145 mm Breite x 90 mm Höhe
  • Leuchtenkopf: 100 mm Länge x 90 mm Breite x 55 mm Höhe
  • Kabellänge: 198 cm
  • Nettogewicht: 1,2 kg
  • Material: Eisen, ABS
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse G
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 181
30
€ 5,50*
ab € 14,85*
€ 21,45*
€ 5,50*
ab € 23,87*
€ 34,93*
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010621
ab € 14,81*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010620
ab € 14,80*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010628
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.