Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21704000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Z=40 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21704000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21704000
EAN/GTIN:
     4067201040200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
1,5
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
40
Material:
Stahl (C45)
Zahnbreite [b]:
10 [mm]
Außendurchmesser [da]:
63,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
60,0
Nabenlänge [NL]:
10
Nabendurchmesser [ND]:
25
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
10 [mm]
zul. MD:
8,15 [Nm]
Gewicht:
242 [g]
Weitere Suchbegriffe: einseitiger, Zähne, spur gear, C45, Zahnräder, Zahnbreite, Modul, Stahl, gear, steel, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
59
1
€ 10,00*
ab € 11,49*
€ 21,06*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 29,47*
€ 37,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
21804000
ab € 14,57*
Sonstiges
Mädler
21811040
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.