Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43807530 Getriebemotor HMD/I Getr. 085 37,9/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43807530
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43807530
EAN/GTIN:
     4067201097846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
schneckengetriebemotor


Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit
Befestigungsbohrungen für variable Fuß- und Flanschbefestigung. Schneckenwelle:
gehärtet und geschliffen. Schneckenrad: Bronze auf
Grauguss-Nabe. Schmierung: synthetisches Ö, l (Lebensdauerfüllung). Motor:
Drehstrom-Normmotor mit kleinem Flansch B14, 230/400V, 50Hz. Andere
Motor-Ausführungen (Wechselstrom-Motor, Kaltleiter, Fremdlüftung, Bremse
etc.) auf Anfrage. Energie-Effizienzklasse: 0,09
kW: IE1. Von 0,12 bis 0,55 kW: IE2. Ab 0,75 kW: IE3. Leichte,
qualitativ hochwertige Baureihe. Diese wartungsfreien Getriebemotoren
ohne Entlüftung sind baulage-unabhängig einsetzbar. Die
Betriebslagen V5 und V6 (Schneckenwelle vertikal) sind jedoch nicht für
Dauerbetrieb empfohlen. Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe
sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit
einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar,
oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene
Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden. Variable
Befestigung:
Die Getriebemotoren werden ohne Fußbefestigung
geliefert. Der separat zu bestellende Universal-Fuß kann jedoch einfach
angeschraubt werden, falls eine Fußbefestigung gewünscht wird. Die
Position des Befestigungsfußes kann für verschiedene Einbaulagen
variiert werden. Nachrüstbarer Flansch: Falls eine
abtriebsseitige Flanschbefestigung gewünscht wird, kann der Flansch
kundenseitig montiert werden. Diese Flansche haben eine eigene
Artikel-Nr. und müssen separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Leistung [P]:
0,75 [kW]
Abtriebsdrehzahl [n2]:
37,9 [min-1]
Max. Abtriebsdrehmoment [T2]:
136 [Nm]
Betriebsfaktor [fB]:
2,4
Übersetzung ges. [i]:
38
Getriebegröße:
085
Motorgröße:
80B4
Gewicht:
21 [kg]
Optionale eins. Abtriebswelle [Art.-Nr.] [optionale einseitige Abtriebswelle (Art.-Nr.)]:
438 081 00
Optionale beids. Abtriebswelle [Art.-Nr.] [optionale beidseitige Abtriebswelle (Art.-Nr.)]:
438 082 00
optionale Fußbefestigung (Art.-Nr.):
438 083 00
optionaler Abtriebsflansch (Art.-Nr.):
438 084 00
Weitere Suchbegriffe: n2=23, n2=58, 0,25kW, n2=25, n2=54, n2=64, 230/400V, Abtrieb, n2=78, n2=70, n2=9,4, n2=36,8, n2=14,6, n2=31,1, n2=30,4, n2=20,9, 0,09kW, n2=140, n2=15, n2=46,7, n2=74, HMD/I, n2=200, worm geared motor, n2=67, n2=9, 1,5kW, 50Hz, 0,55kW, n2=100, n2=12,9, n2=9,6, n2=132, n2=50, 0,18kW, Getriebemotoren, 1,1kW, 0,12kW, 0,37kW, n2=14,9, n2=17,5, Getriebegröße, n2=37,8, n2=14, n2=38,9, n2=32,6, Grundausführung, n2=18,9, n2=35,9, n2=93, n2=19,6, n2=26,9, n2=13,4, 0,75kW, n2=20,6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,36*
€ 716,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,07*
€ 961,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,52*
€ 852,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,15*
€ 826,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,74*
€ 799,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 649,36*
€ 772,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
43808100
ab € 38,32*
Sonstiges
Mädler
43808200
ab € 48,31*
Sonstiges
Mädler
43808300
ab € 70,42*
Sonstiges
Mädler
43808400
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.